FWC-721-300-B5-J
Opis
BOSTON GEAR FWC-721-300-B5-J
Nr. katalogowy FWC-721-300-B5-J
Nr kat. BDI 21430820
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
5,8
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
52,324
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,06
Inne Funkcje:
Double Reduction
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
8,28
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
5,8
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
35,052
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,38
Inne Funkcje:
Quintuple Reduction | Hardened and Ground Steel Worm Shaft | High Capacity Ball and Tapered Bearing | Double Lip Spring Loaded Seal
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
20,91
GW6004 300/1 WR 143TC SINGLE OUTPUT
Opis
HUB CITY GW6004 300/1 WR 143TC SINGLE OUTPUT
Nr. katalogowy GW6004 300/1 WR 143TC SINGLE OUTPUT
Nr kat. BDI 23689293
cechy
Rama Montażowa:
143TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
5,8
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
234,975
Odległość Nominalna Osi - Cale:
9,251
Inne Funkcje:
Double Reduction
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
26,48