Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.
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
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

Szerződéses árazást JELEZ

Az NSK Lineártechnika üzletág kiemelt képviseleteként a normál és miniatűr profil síneket, kocsikat és tartozékaikat raktárról kínáljuk.
Sín méretre vágás, szerelés a budapesti telephelyünkön.
 

1 / 34 oldal

Következő

Összehasonlítás
23264 EMBW507C08

ÖSSZEHASONLÍTÁS

23264 EMBW507C08

Leírás
23264 EMBW507C08 ; 190031383

TIMKEN

Anyagszám 23264EMBW507C08

BDI anyagszám 17031508

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Straight
Kosáranyag: Brass
Belső hézag: C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 22,835
Egyéb jellemzők: One Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Shaft Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
260RYL1744W30BC3

ÖSSZEHASONLÍTÁS

260RYL1744W30BC3

Leírás
260RYL1744W30BC3

TIMKEN

Anyagszám 260RYL1744W30BC3

BDI anyagszám 1329142

Jellemzők

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric
Külső átmérő - hüvelyk: 14,567
Furatprofil: Straight
Rögzítő: Yes

Kosáranyag: Steel
Elkülöníthető: Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők: Plain Inner Ring | 2 Piece Outer Ring | 3 Rib Outer Ring
A görgősorok száma: Quadruple Row
Rögzítőgyűrű: No

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
280RYL1783W30BC4

ÖSSZEHASONLÍTÁS

280RYL1783W30BC4

Leírás
280RYL1783W30BC4

TIMKEN

Anyagszám 280RYL1783W30BC4

BDI anyagszám 1329775

Jellemzők

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric
Külső átmérő - hüvelyk: 15,354
Furatprofil: Straight
Rögzítő: Yes

Kosáranyag: Steel
Elkülöníthető: Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők: Plain Inner Ring | 2 Piece Outer Ring | 3 Rib Outer Ring
A görgősorok száma: Quadruple Row
Rögzítőgyűrű: No

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
280RYL1783W30BC3

ÖSSZEHASONLÍTÁS

280RYL1783W30BC3

Leírás
280RYL1783W30BC3

TIMKEN

Anyagszám 280RYL1783W30BC3

BDI anyagszám 1329774

Jellemzők

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric
Külső átmérő - hüvelyk: 15,354
Furatprofil: Straight
Rögzítő: Yes

Kosáranyag: Steel
Elkülöníthető: Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők: Plain Inner Ring | 2 Piece Outer Ring | 3 Rib Outer Ring
A görgősorok száma: Quadruple Row
Rögzítőgyűrű: No

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
23272YMBW33W45AW84

ÖSSZEHASONLÍTÁS

23272YMBW33W45AW84

Leírás
TIMKEN 23272YMBW33W45AW84

TIMKEN

Anyagszám 23272YMBW33W45AW84

BDI anyagszám 1318730

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Straight
Kosáranyag: Brass
Belső hézag: C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 25,591
Egyéb jellemzők: One Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Tapped Lifting Hole On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Shaft Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.