Jellemzők
Házfurat - milliméter:
60,3
Névleges szélesség - milliméter:
7,95
Házfurat - hüvelyk:
2,374
Tömör vagy osztott szigetelés:
Solid
Tömítés Anyaga:
Viton
Tengelyátmérő - hüvelyk:
1,625
Tengelyátmérő - milliméter:
41,275
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globális cikkszám GPN:
182734
1.378X1.85X0.276 CRWA1 V / 534951
Leírás
SKF 1.378X1.85X0.276 CRWA1 V / 534951
Anyagszám 534951 / 1.378X1.85X0.276 CRWA1 V
BDI anyagszám 1253882
Jellemzők
Házfurat - milliméter:
46,99
Névleges szélesség - milliméter:
7,01
Házfurat - hüvelyk:
1,85
Tömör vagy osztott szigetelés:
Solid
Tömítés Anyaga:
Viton
Tengelyátmérő - hüvelyk:
1,378
Tengelyátmérő - milliméter:
35,001
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
Small | Without Inner Case
Globális cikkszám GPN:
605024
1.875X2.562X0.313 CRWA1 V / 18546
Leírás
SKF 1.875X2.562X0.313 CRWA1 V / 18546
Anyagszám 18546 / 1.875X2.562X0.313 CRWA1 V
BDI anyagszám 1245074
Jellemzők
Házfurat - milliméter:
65,075
Névleges szélesség - milliméter:
7,95
Házfurat - hüvelyk:
2,562
Tömör vagy osztott szigetelés:
Solid
Tömítés Anyaga:
Viton
Tengelyátmérő - hüvelyk:
1,875
Tengelyátmérő - milliméter:
47,625
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globális cikkszám GPN:
183356