cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
22
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7
Otwór Obudowy - Cale:
0,866
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
0,472
Średnica Wału - Milimetry:
12
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
186269
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
115
Szerokość Nominalna - Milimetry:
12
Otwór Obudowy - Cale:
4,528
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,472
Średnica Wału - Cale:
2,953
Średnica Wału - Milimetry:
75
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
139,725
Szerokość Nominalna - Milimetry:
11,125
Otwór Obudowy - Cale:
5,501
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
4,5
Średnica Wału - Milimetry:
114,3
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
186193
2.875X4.003X0.438 CRWH1 R / 28760
Opis
CR 28760 USZCZELNIENIE
Nr. katalogowy CR 28760
Nr kat. BDI 1243928
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
101,676
Szerokość Nominalna - Milimetry:
11,125
Otwór Obudowy - Cale:
4,003
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
2,875
Średnica Wału - Milimetry:
73,025
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
184911
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
76,2
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,95
Otwór Obudowy - Cale:
3
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,938
Średnica Wału - Milimetry:
49,225
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
183517