460X510X22 HDSF2 VT
Opis
SKF 460X510X22 HDSF2 VT
Nr. katalogowy 460X510X22 HDSF2 VT
Nr kat. BDI 22780335
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
510
Szerokość Nominalna - Milimetry:
22
Otwór Obudowy - Cale:
20,079
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
PTFE | Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,866
Średnica Wału - Cale:
18,11
Średnica Wału - Milimetry:
460
Calowe - Metryczne:
Metric
500X550X25 HDSF2 VT1
Opis
SKF 500X550X25 HDSF2 VT1
Nr. katalogowy 500X550X25 HDSF2 VT1
Nr kat. BDI 22780289
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
550
Szerokość Nominalna - Milimetry:
25
Otwór Obudowy - Cale:
21,654
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
PTFE | Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,984
Średnica Wału - Cale:
19,685
Średnica Wału - Milimetry:
500
Calowe - Metryczne:
Metric
420X480X25 HDSH2 VT1
Opis
SKF 420X480X25 HDSH2 VT1
Nr. katalogowy 420X480X25 HDSH2 VT1
Nr kat. BDI 22780285
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
480
Szerokość Nominalna - Milimetry:
25
Otwór Obudowy - Cale:
18,898
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
PTFE | Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,984
Średnica Wału - Cale:
16,535
Średnica Wału - Milimetry:
420
Calowe - Metryczne:
Metric
19X21X0.87 HDSF2 VT / 1900954
Opis
SKF 19X21X0.87 HDSF2 VT / 1900954
Nr. katalogowy 1900954 / 19X21X0.87 HDSF2 VT
Nr kat. BDI 1245268
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
533,4
Szerokość Nominalna - Milimetry:
22,098
Otwór Obudowy - Cale:
21
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
PTFE | Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,87
Średnica Wału - Cale:
19
Średnica Wału - Milimetry:
482,6
Calowe - Metryczne:
Inch
425X465X20 HDSH2 VT
Opis
SKF 425X465X20 HDSH2 VT
Nr. katalogowy 425X465X20 HDSH2 VT
Nr kat. BDI 22779777
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
465
Szerokość Nominalna - Milimetry:
20
Otwór Obudowy - Cale:
18,307
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
PTFE | Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,787
Średnica Wału - Cale:
16,732
Średnica Wału - Milimetry:
425
Calowe - Metryczne:
Metric