Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.
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
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

Szerződéses árazást JELEZ

Az NSK Lineártechnika üzletág kiemelt képviseleteként a normál és miniatűr profil síneket, kocsikat és tartozékaikat raktárról kínáljuk.
Sín méretre vágás, szerelés a budapesti telephelyünkön.
 

Összehasonlítás
23244CKC4W507

ÖSSZEHASONLÍTÁS

23244CKC4W507

Leírás
NSK 23244CKC4W507

NSK

Anyagszám 23244CKC4W507

BDI anyagszám 24666314

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Tapered
Kosáranyag: Steel
Belső hézag: C4-Extra Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 5,669
Egyéb jellemzők: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Adapter Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
23148CAMKDD2E4C3TF

ÖSSZEHASONLÍTÁS

23148CAMKDD2E4C3TF

Leírás
NSK 23148CAMKDD2E4C3TF

NSK

Anyagszám 23148CAMKDD2E4C3TF

BDI anyagszám 24666261

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Tapered
Kosáranyag: Brass
Belső hézag: C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 5,039
Egyéb jellemzők: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Adapter Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
23244CKW507

ÖSSZEHASONLÍTÁS

23244CKW507

Leírás
NSK 23244CKW507

NSK

Anyagszám 23244CKW507

BDI anyagszám 24666315

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Tapered
Kosáranyag: Steel
Belső hézag: C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 5,669
Egyéb jellemzők: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Adapter Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
23148CKW507

ÖSSZEHASONLÍTÁS

23148CKW507

Leírás
NSK 23148CKW507

NSK

Anyagszám 23148CKW507

BDI anyagszám 24666264

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Tapered
Kosáranyag: Steel
Belső hézag: C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 5,039
Egyéb jellemzők: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Adapter Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.