Vlastnosti
Typ otvoru:
3/8" RC | 10 MM Tubing OD
Počet otvorov/ciest:
2 Port | 2 Way
Typ ventilu:
Flow Control
Aktivovanie:
Spring
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
1 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Air Fluid | Regulator with Check Valve and Speed Controller | Variable Set Pressure | Hexagonal Locknut | With Sealant | 0.1 To 0.3 MPa Set Pressure
Celková dĺžka - palce:
3,128
Napätie:
Not Applicable
Vlastnosti
Typ otvoru:
Not Available
Počet otvorov/ciest:
5 Port | 4 Way
Typ ventilu:
Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Air Fluid | Base Mounted | Without Sub Plate | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | DIN Terminal without Connector | In/Out Position
Celková dĺžka - palce:
5,909
Napätie:
24 VDC
Vlastnosti
Typ otvoru:
Not Available
Počet otvorov/ciest:
5 Port | 4 Way
Typ ventilu:
Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
3 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Air Fluid | Base Mounted | Without Sub Plate | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | DIN Terminal without Connector | In/Closed Center/Out Position
Celková dĺžka - palce:
8,035
Napätie:
24 VDC
Vlastnosti
Typ otvoru:
Not Available
Počet otvorov/ciest:
5 Port | 4 Way
Typ ventilu:
Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Air Pilot - Detent | Solenoid - Air Pilot Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
0.16 - 0.18 Cv Factor | Negative Common | With Light and Surge Voltage Suppressor | Non Locking Push Type
Celková dĺžka - palce:
3,406
Napätie:
24 VDC
Vlastnosti
Typ otvoru:
1/8" G
Počet otvorov/ciest:
3 Port | 3 Way
Typ ventilu:
Pilot
Aktivovanie:
Spring - Differential | Air Pilot Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
0.72 - 0.69 Cv Factor | For Air | Normally Open | Body Ported
Celková dĺžka - palce:
2,134
Napätie:
Not Applicable