Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
29,475
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
29,365
Futófelület szélesség - milliméter:
107,01
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,213
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Self Tracking Style | Red Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
748,665
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
105
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
24,64
Külső átmérő - milliméter:
625,856
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Classical Sheaves
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
D
Perselyméret:
J
Hornyok száma:
5
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
24,64
Külső átmérő - milliméter:
625,856
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Classical Sheaves
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
D
Perselyméret:
J
Hornyok száma:
4
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
24,8
Külső átmérő - milliméter:
629,92
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Narrow Sheaves
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
8V
Perselyméret:
N
Hornyok száma:
8
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
29,475
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
29,365
Futófelület szélesség - milliméter:
72
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,835
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Self Tracking Style | Orange Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
748,665
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
70