cechy
Średnica Wału - Cale:
3
Średnica Wału - Milimetry:
76,2
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Cale:
10,625
Zawiera Łożysko Tak/Nie:
No
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Milimetry:
269,875
Seria:
216
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość - Milimetry:
431,8
Inne Funkcje:
16 Inch Conveyor Dia | Hard Iron or Bronze Bearing | Heavy Duty | Flush Mounted Inside the Trough
Długość - Cale:
17
cechy
Średnica Wału - Cale:
3
Średnica Wału - Milimetry:
76,2
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Cale:
11,125
Zawiera Łożysko Tak/Nie:
Yes
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Milimetry:
282,575
Seria:
60
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość - Milimetry:
546,1
Inne Funkcje:
16 Inch Conveyor Dia | Self Aligning Ball Bearing | Heavy Duty | Permanently Lubricated | Sealed | Mounting on Top of the Trough Flange
Długość - Cale:
21,5
cechy
Średnica Wału - Cale:
2
Średnica Wału - Milimetry:
50,8
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Cale:
6,375
Zawiera Łożysko Tak/Nie:
No
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Milimetry:
161,925
Seria:
220
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość - Milimetry:
342,9
Inne Funkcje:
9 Inch Conveyor Diameter | Friction Type Bearing | Mounting on Top of the Trough Flange | Stainless Steel
Długość - Cale:
13,5
cechy
Średnica Wału - Cale:
2,438
Średnica Wału - Milimetry:
61,925
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Cale:
7,75
Zawiera Łożysko Tak/Nie:
Yes
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Milimetry:
196,85
Seria:
70
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość - Milimetry:
330,2
Inne Funkcje:
12 Inch Conveyor Dia | Self Aligning Ball Bearing | Heavy Duty | Permanently Lubricated | Sealed | Mounted Inside the Trough
Długość - Cale:
13
cechy
Średnica Wału - Cale:
3
Średnica Wału - Milimetry:
76,2
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Cale:
12,375
Zawiera Łożysko Tak/Nie:
No
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Milimetry:
314,325
Seria:
19B
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość - Milimetry:
539,75
Inne Funkcje:
16 Inch Conveyor Dia | Bronze Bearing Top Half | Bottom Half on Request | Mounted on Top of the Trough Angle | U Bolt
Długość - Cale:
21,25