cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
251,612
Inne Funkcje:
Double Row | Open End Cover | Corrosion Resistant
Globalny Numer Części GPN:
520814
Typ Obudowy:
4 Bolt Pillow Block
Rozsraw Śrub - Cale:
20,5
Materiał Obudowy:
Cast Iron
Sposób Montażu:
Tapered Adapter Sleeve
Konfiguracja Obudowy:
2 Piece Split
Ilość Otworów Montażowych:
4
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
252,019
Inne Funkcje:
Double Row | Open End Cover | Corrosion Resistant
Globalny Numer Części GPN:
520827
Typ Obudowy:
4 Bolt Pillow Block
Rozsraw Śrub - Cale:
18,3
Materiał Obudowy:
Cast Iron
Sposób Montażu:
Tapered Adapter Sleeve
Konfiguracja Obudowy:
2 Piece Split
Ilość Otworów Montażowych:
4
P4B534-TAF-515-HT;140715
Opis
DODGE P4B534-TAF-515-HT ; 140715
Nr. katalogowy 140715
Nr kat. BDI 27302616
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
228,6
Inne Funkcje:
Double Row | Optional E-Tect Seal | Double Collar | High Temperature Range From 225 to 400 Degree F | With Set Screw
Typ Obudowy:
4 Bolt Pillow Block
Rozsraw Śrub - Cale:
20,3
Materiał Obudowy:
Cast Iron
Sposób Montażu:
Concentric Collar
Konfiguracja Obudowy:
2 Piece Split
Ilość Otworów Montażowych:
4
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry:
179,4
cechy
Calowe - Metryczne:
Metric
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
228,6
Inne Funkcje:
Double Row | Optional E-Tect Seal | Double Collar | With Set Screw | High Temperature Range From 225 to 400 Degree F
Typ Obudowy:
4 Bolt Pillow Block
Rozsraw Śrub - Cale:
18,3
Materiał Obudowy:
Cast Iron
Sposób Montażu:
Concentric Collar
Konfiguracja Obudowy:
1 Piece Solid
Ilość Otworów Montażowych:
4
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry:
170
P4B226-USAF-130MLER-EC;076667
Opis
DODGE P4B226-USAF-130MLER-EC ; 076667
Nr. katalogowy 076667
Nr kat. BDI 27307432
cechy
Calowe - Metryczne:
Metric
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
190,5
Inne Funkcje:
Double Row | Open End | Corrosion Resistant | With End Closure
Typ Obudowy:
4 Bolt Pillow Block
Rozsraw Śrub - Cale:
15,3
Materiał Obudowy:
Cast Iron
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Konfiguracja Obudowy:
2 Piece Split
Ilość Otworów Montażowych:
4
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry:
152,4