cechy
Średnica Wału - Cale:
3
Średnica Wału - Milimetry:
76,2
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Cale:
10,625
Zawiera Łożysko Tak/Nie:
No
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Milimetry:
269,875
Seria:
226
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość - Milimetry:
431,8
Inne Funkcje:
16 Inch Conveyor Dia | Friction Type Bearing | Flush Mounted Inside the Trough
Długość - Cale:
17
cechy
Średnica Wału - Cale:
2
Średnica Wału - Milimetry:
50,8
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Cale:
6,125
Zawiera Łożysko Tak/Nie:
No
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Milimetry:
155,575
Seria:
226
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość - Milimetry:
254
Inne Funkcje:
9 Inch Conveyor Dia | Friction Type Bearing | Flush Mounted Inside the Trough | With Oil Pipe
Długość - Cale:
10
cechy
Średnica Wału - Cale:
2
Średnica Wału - Milimetry:
50,8
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Cale:
7,75
Zawiera Łożysko Tak/Nie:
No
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Milimetry:
196,85
Seria:
226
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość - Milimetry:
330,2
Inne Funkcje:
12 Inch Conveyor Dia | Friction Type Bearing | Flush Mounted Inside the Trough
Długość - Cale:
13
cechy
Średnica Wału - Cale:
2,438
Średnica Wału - Milimetry:
61,925
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Cale:
7,75
Zawiera Łożysko Tak/Nie:
No
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Milimetry:
196,85
Seria:
226
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość - Milimetry:
330,2
Inne Funkcje:
12 Inch Conveyor Dia | Friction Type Bearing | Flush Mounted Inside the Trough
Długość - Cale:
13
cechy
Średnica Wału - Cale:
1,5
Średnica Wału - Milimetry:
38,1
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Cale:
6,125
Zawiera Łożysko Tak/Nie:
No
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Milimetry:
155,575
Seria:
226
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość - Milimetry:
254
Inne Funkcje:
9 Inch Conveyor Dia | Friction Type Bearing | Flush Mounted Inside the Trough
Długość - Cale:
10