Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,082
Perem külső átmérője - milliméter:
33,325
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,062
Futófelület szélesség - milliméter:
14,3
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,563
Szíjhézag:
1/5 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Extra Light Duty | Steel Core | With Set Screw
Hézag átmérő - milliméter:
27,483
Rögzítési mód:
Rough Bore