Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,82
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
3,8
Futófelület szélesség - milliméter:
14,3
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,563
Szíjhézag:
1/5 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Extra Light Duty | Aluminium Core | With Set Screw
Hézag átmérő - milliméter:
97,028
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
9,525