PB14MX-28S-68 1-3/8 KW SS;661390
Popis
DODGE PB14MX-28S-68 1-3/8 KW SS ; 661390
Katalógové číslo výrobcu PB14MX-28S-68 1-3/8 KW SS ; 661390
BDI # 27578919
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
4,912
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
137,211
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,802
Šírka tváre – milimetre:
83,82
Šírka tváre - palce:
3,3
Rozteč remeňa:
14 MM
Priemer stúpania – milimetre:
124,765
Uchytávacia metóda:
Finished Bore
Šírka remeňa – milimetre:
68