cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
7,544
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
204,216
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,434
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
98,552
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,88
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
191,618
Sposób Montażu:
Bushed
14MPC-50S-68-3525
Opis
TB WOODS 14MPC-50S-68-3525
Nr. katalogowy 14MPC-50S-68-3525
Nr kat. BDI 993779
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
8,772
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
239,776
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,662
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
76,454
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,01
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
222,809
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
7,544
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
204,318
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,434
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
106,68
Szerokość Powierzchni - Cale:
4,2
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
191,618
Sposób Montażu:
Bushed
14MX56S68-3525
Opis
MARTIN SPROCKET & GR 14MX56S68-3525
Nr. katalogowy 14MX56S68-3525
Nr kat. BDI 21445036
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,387
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
10,36
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,382
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
3,01
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,119
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
9,825
Sposób Montażu:
Bushed
14MPC-43S-90-3525
Opis
TB WOODS 14MPC-43S-90-3525
Nr. katalogowy 14MPC-43S-90-3525
Nr kat. BDI 994052
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
7,544
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
204,216
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,434
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
98,552
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,88
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
191,618
Sposób Montażu:
Bushed