P44-14M-55-2517 HT250
Popis
DODGE P44-14M-55-2517 HT250
Katalógové číslo výrobcu P44-14M-55-2517 HT250
BDI # 255218
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
7,72
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
211,912
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,61
Šírka tváre – milimetre:
69,85
Šírka tváre - palce:
2,75
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
196,088
Uchytávacia metóda:
Bushed
P28-14M-55-2012 HT250
Popis
DODGE P28-14M-55-2012 HT250
Katalógové číslo výrobcu P28-14M-55-2012 HT250
BDI # 255211
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
4,912
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
141,224
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,802
Šírka tváre – milimetre:
69,85
Šírka tváre - palce:
2,75
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
124,765
Uchytávacia metóda:
Bushed