14MX-36S-68
Opis
14MX-36S-68-3020 KOŁO PASOWE ; 77196036
Nr. katalogowy 77196036
Nr kat. BDI 1094925
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,316
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
173,228
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,206
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
76,454
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,01
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
160,426
Sposób Montażu:
Bushed