P32-5M-25 X 1/2 MPB HT
Opis
DODGE P32-5M-25 X 1/2 MPB HT
Nr. katalogowy P32-5M-25 X 1/2 MPB HT
Nr kat. BDI 255125
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,005
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
53,975
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,96
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
32,512
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,28
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
HT Belt Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
50,927
Sposób Montażu:
Rough Bore
P34-5M-25 X 1/2 MPB HT
Opis
DODGE P34-5M-25 X 1/2 MPB HT
Nr. katalogowy P34-5M-25 X 1/2 MPB HT
Nr kat. BDI 255126
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,13
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
60,325
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,085
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
32,512
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,28
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
HT Belt Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
54,102
Sposób Montażu:
Rough Bore
P36-5M-25 X 1/2 MPB HT
Opis
DODGE P36-5M-25 X 1/2 MPB HT
Nr. katalogowy P36-5M-25 X 1/2 MPB HT
Nr kat. BDI 255602
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,256
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
60,325
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,211
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
32,512
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,28
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
HT Belt Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
57,302
Sposób Montażu:
Rough Bore
P34-5M-15 X 1/2 MPB HT
Opis
DODGE P34-5M-15 X 1/2 MPB HT
Nr. katalogowy P34-5M-15 X 1/2 MPB HT
Nr kat. BDI 255110
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,13
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
60,325
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,085
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
22,606
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,89
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
HT Belt Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
54,102
Sposób Montażu:
Rough Bore
P32-5M-15 X 1/2 MPB HT
Opis
DODGE P32-5M-15 X 1/2 MPB HT
Nr. katalogowy P32-5M-15 X 1/2 MPB HT
Nr kat. BDI 255109
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,005
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
53,975
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,96
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
22,606
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,89
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
HT Belt Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
50,927
Sposób Montażu:
Rough Bore