P38-5M-15-1108 HT250
Opis
DODGE P38-5M-15-1108 HT250
Nr. katalogowy P38-5M-15-1108 HT250
Nr kat. BDI 255112
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,381
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
66,37
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,336
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
22,606
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,89
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
60,477
Sposób Montażu:
Bushed
P38-5M-25-1108 HT250
Opis
DODGE P38-5M-25-1108 HT250
Nr. katalogowy P38-5M-25-1108 HT250
Nr kat. BDI 255128
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,381
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
66,37
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,336
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
32,512
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,28
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
60,477
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,381
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
66,37
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,336
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
22,606
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,89
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | QD Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
60,477
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,381
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
66,37
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,336
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
32,512
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,28
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | QD Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
60,477
Sposób Montażu:
Bushed