Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
13,369
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
13,259
Futófelület szélesség - milliméter:
92,075
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,625
Szíjhézag:
7/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Extra Heavy | QD Bushing | Web Style | Type D2
Hézag átmérő - milliméter:
339,573
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
76,2
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
13,369
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
13,259
Futófelület szélesség - milliméter:
119,075
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,688
Szíjhézag:
7/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Extra Heavy | QD Bushing | Web Style | Type D2
Hézag átmérő - milliméter:
339,573
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
101,6
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
13,369
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
13,259
Futófelület szélesség - milliméter:
65,1
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,563
Szíjhézag:
7/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Extra Heavy | QD Bushing | Web Style | Type C2
Hézag átmérő - milliméter:
339,573
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
50,8