Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,356
Perem külső átmérője - milliméter:
226
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
8,245
Futófelület szélesség - milliméter:
65,1
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,563
Szíjhézag:
7/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
212,23
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,685
Perem külső átmérője - milliméter:
183,388
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
6,575
Futófelület szélesség - milliméter:
92,075
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,625
Szíjhézag:
7/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Extra Heavy | QD Bushing | Solid Style | Type A1F
Hézag átmérő - milliméter:
169,799
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,356
Perem külső átmérője - milliméter:
226,314
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
8,246
Futófelület szélesség - milliméter:
65,1
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,563
Szíjhézag:
7/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Extra Heavy | QD Bushing | Solid Style | Type D1F
Hézag átmérő - milliméter:
212,242
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,241
Perem külső átmérője - milliméter:
197,637
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
7,131
Futófelület szélesség - milliméter:
92,075
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,625
Szíjhézag:
7/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
183,921
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,913
Perem külső átmérője - milliméter:
241,706
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
8,803
Futófelület szélesség - milliméter:
92,075
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,625
Szíjhézag:
7/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
226,39
Rögzítési mód:
Bushed