P32-8M-50-1210 114821
Opis
DODGE P32-8M-50-1210 114821
Nr. katalogowy P32-8M-50-1210 114821
Nr kat. BDI 26022163
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,208
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
90
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,154
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
60,452
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,38
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT Belt Style | Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
81,483
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,208
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
91,643
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,145
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
47,244
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,86
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
81,483
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,208
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
91,643
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,145
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
21,59
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,85
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
81,483
Sposób Montażu:
Bushed
P32-8M-30-1210 HT250
Opis
DODGE P32-8M-30-1210 HT250
Nr. katalogowy P32-8M-30-1210 HT250
Nr kat. BDI 255168
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,208
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
90
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,154
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
38,1
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,5
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
81,483
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,208
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
91,643
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,145
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
30,48
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,2
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
81,483
Sposób Montażu:
Bushed