Jellemzők
Csapágy típusa:
Ball Bearing
Futófelület szélesség - milliméter:
47,244
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,86
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
3,555
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
19
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
6306 Bearing | With Integrated Shaft | No Lubrication
Szíjszélesség - milliméter:
30
Jellemzők
Csapágy típusa:
Ball Bearing
Futófelület szélesség - milliméter:
73,914
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,91
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
3,546
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
19
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
6306 Bearing | With Integrated Shaft | No Lubrication
Szíjszélesség - milliméter:
62
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,609
Perem külső átmérője - milliméter:
101,829
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,555
Futófelület szélesség - milliméter:
88,138
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,47
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
91,669
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,609
Perem külső átmérője - milliméter:
100
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,555
Futófelület szélesség - milliméter:
31
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,22
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
91,669
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,609
Perem külső átmérője - milliméter:
101,854
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,546
Futófelület szélesség - milliméter:
23,368
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,92
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
91,669
Rögzítési mód:
Bushed