cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,409
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
95,25
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,355
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
31,75
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,25
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | QD Bushing | Solid Style
Globalny Numer Części GPN:
578061
Średnica Podziałowa - Milimetry:
86,58
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,609
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
101,854
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,546
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
40,132
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,58
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
91,669
Sposób Montażu:
Bushed
P44-8M-50-2012 HT250
Opis
DODGE P44-8M-50-2012 HT250
Nr. katalogowy P44-8M-50-2012 HT250
Nr kat. BDI 255186
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,411
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
121,006
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,357
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
60,452
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,38
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
112,039
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,511
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
124,714
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,448
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
24,638
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,97
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
114,579
Sposób Montażu:
Bushed
P24-8M-30-1108 HT250
Opis
DODGE P24-8M-30-1108 HT250
Nr. katalogowy P24-8M-30-1108 HT250
Nr kat. BDI 255164
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,406
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
70,002
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,352
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
38,1
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,5
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
61,112
Sposób Montażu:
Bushed