W50-1600
Opis
W50-1600 PAS WARIATOROWY 9802-10131 ; W50-1600
Nr. katalogowy 9802-10131
Nr kat. BDI 1137185
cechy
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Neoprene Rubber Body | Raw Edge Wide Belt
Szerokość Pasa - Milimetry:
52
Długość Podziałowa Pasa - Milimetry:
1600
Długość Podziałowa Pasa - Cale:
62,992
Długość Zewnętrzna - Milimetry:
1650,27
Typ Pasa:
Variable Speed
Długość Zewnętrzna - Cale:
64,971
Seria Pasa:
28 Degree Angle
Szerokość Pasa - Cale:
2,047
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
G-Force
Szerokość Pasa - Milimetry:
29,642
Długość Podziałowa Pasa - Milimetry:
817,372
Długość Podziałowa Pasa - Cale:
32,18
Długość Zewnętrzna - Milimetry:
847,725
Typ Pasa:
Variable Speed
Długość Zewnętrzna - Cale:
33,375
Seria Pasa:
28 Degree Angle
Szerokość Pasa - Cale:
1,167
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
G-Force
Szerokość Pasa - Milimetry:
30,175
Długość Podziałowa Pasa - Milimetry:
846,404
Długość Podziałowa Pasa - Cale:
33,323
Długość Zewnętrzna - Milimetry:
876,3
Typ Pasa:
Variable Speed
Długość Zewnętrzna - Cale:
34,5
Seria Pasa:
28 Degree Angle
Szerokość Pasa - Cale:
1,188
cechy
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Multi-Speed
Szerokość Pasa - Milimetry:
52
Długość Podziałowa Pasa - Milimetry:
2800
Długość Podziałowa Pasa - Cale:
110,236
Długość Zewnętrzna - Milimetry:
2850,27
Typ Pasa:
Variable Speed
Długość Zewnętrzna - Cale:
112,215
Seria Pasa:
28 Degree Angle
Szerokość Pasa - Cale:
2,047
cechy
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Neoprene Rubber Body | Raw Edge Wide Belt
Szerokość Pasa - Milimetry:
42
Długość Podziałowa Pasa - Milimetry:
1250
Długość Podziałowa Pasa - Cale:
49,213
Długość Zewnętrzna - Milimetry:
1290,84
Typ Pasa:
Variable Speed
Długość Zewnętrzna - Cale:
50,82
Seria Pasa:
28 Degree Angle
Szerokość Pasa - Cale:
1,654