cechy
Wysokość - Milimetry:
15,8
Otwór 1 - Cale:
1,102
Otwór 2 - Milimetry:
28
Wysokość - Cale:
0,622
Otwór 2 - Cale:
1,102
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,031
Inne Funkcje:
Single Row
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
11
Otwór 1 - Cale:
1,181
Otwór 2 - Milimetry:
32
Wysokość - Cale:
0,433
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,85
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Polyamide
cechy
Wysokość - Milimetry:
7
Otwór 1 - Cale:
4,409
Otwór 2 - Milimetry:
112
Wysokość - Cale:
0,276
Otwór 2 - Cale:
4,409
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,709
Inne Funkcje:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
9
Otwór 1 - Cale:
0,394
Otwór 2 - Milimetry:
11
Wysokość - Cale:
0,354
Otwór 2 - Cale:
0,433
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,945
Inne Funkcje:
Single Row | With Flat Seat
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
22
Otwór 1 - Cale:
1,969
Otwór 2 - Milimetry:
52
Wysokość - Cale:
0,866
Otwór 2 - Cale:
2,047
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,071
Inne Funkcje:
Single Row | With Flat Seat
Materiał Koszyka:
Steel