cechy
Wysokość - Milimetry:
55
Otwór 1 - Cale:
3,937
Otwór 2 - Milimetry:
103
Wysokość - Cale:
2,165
Otwór 2 - Cale:
4,055
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,693
Inne Funkcje:
Single Row
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
97
Otwór 1 - Cale:
3,346
Otwór 2 - Milimetry:
103
Wysokość - Cale:
3,819
Otwór 2 - Cale:
4,055
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,693
Inne Funkcje:
Double Row
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
80
Otwór 1 - Cale:
4,331
Otwór 2 - Milimetry:
133
Wysokość - Cale:
3,15
Otwór 2 - Cale:
5,236
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,48
Inne Funkcje:
Double Row
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
45
Otwór 1 - Cale:
5,118
Otwór 2 - Milimetry:
133
Wysokość - Cale:
1,772
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,48
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Polyamide
cechy
Wysokość - Milimetry:
65
Otwór 1 - Cale:
2,953
Otwór 2 - Milimetry:
78
Wysokość - Cale:
2,559
Otwór 2 - Cale:
3,071
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,299
Inne Funkcje:
Single Row
Materiał Koszyka:
Steel