Vlastnosti
Komponent:
Double Cone
Šírka – milimetre:
171,45
Palec – metrický:
Inch
Vnútorný priemer – milimetre:
222,25
Vnútorný priemer - palce:
8,75
Ostatné vlastnosti:
Tapered Bore
Trieda precíznosti:
Standard
Šírka – palce:
6,75
Základné číslo:
96877TD
Vlastnosti
Komponent:
Double Cone
Šírka – milimetre:
184,15
Palec – metrický:
Inch
Vnútorný priemer – milimetre:
206,375
Vnútorný priemer - palce:
8,125
Ostatné vlastnosti:
Heavy Duty
Trieda precíznosti:
Standard
Šírka – palce:
7,25
Základné číslo:
H242649D
26250KEMBW33W40IW45AC4
Popis
TIMKEN 26250KEMBW33W40IW45AC4
Katalógové číslo výrobcu 26250KEMBW33W40IW45AC4
BDI # 22836566
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C4-Extra Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
16,142
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Carburized Steel Inner Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
13,386
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
23240KEJW507C08C4
Popis
TIMKEN 23240KEJW507C08C4
Katalógové číslo výrobcu 23240KEJW507C08C4
BDI # 21965260
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C4-Extra Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
14,173
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Two Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing