SB 22220K C3 W33 SS
Opis
MCGILL SB 22220K C3 W33 SS
Nr. katalogowy SB 22220K C3 W33 SS
Nr kat. BDI 344495
cechy
Obudowa:
2 Seals
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,087
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Obudowa:
2 Seals
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
76,2
Nominal Bolt Center Across Shaft - Millimeter:
88,9
Inne Funkcje:
Precision Steel Ball | 5/16 Inch Bolt
Samonastawne:
Yes
Typ Obudowy:
4 Bolt Pillow Block
Materiał Obudowy:
Malleable Iron
Konfiguracja Obudowy:
Open
Adjustable/Non-Adjustable:
Non-Adjustable
cechy
Obudowa:
2 Seals
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
5,563
Inne Funkcje:
Airframe Control | Prelubricated
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
0,75
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
Extended Inner Ring | No Cage
Pierścień Zabezpieczający:
No
Element Toczny:
Ball Bearing
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
cechy
Obudowa:
2 Seals
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
19
Inne Funkcje:
Deep Groove
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,346
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Globalny Numer Części GPN:
2288
Materiał Koszyka:
Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Obudowa:
2 Seals
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
66,675
Nominal Bolt Center Across Shaft - Millimeter:
88,9
Inne Funkcje:
Corrosion Resistant | No.10 Bolt | Each Sealed on One End | Length Thru Bore 2.625 Inch on Both Side
Samonastawne:
Yes
Typ Obudowy:
4 Bolt Pillow Block
Materiał Obudowy:
Aluminum
Konfiguracja Obudowy:
Closed Twin
Adjustable/Non-Adjustable:
Non-Adjustable