Jellemzők
tömítettség:
Open
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,331
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
párosítható:
Yes
Egyéb jellemzők:
Normal Axial Internal Clearance
Globális cikkszám GPN:
257455
Kosáranyag:
Brass
Rögzítőgyűrű:
No
Csapágyak száma:
1 (Single)
Jellemzők
Cikk:
Cone
Szélesség - milliméter:
30,048
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Furat - milliméter:
66,675
Furat - hüvelyk:
2,625
Globális cikkszám GPN:
646791
Pontossági Osztály:
Standard
Szélesség - hüvelyk:
1,183
Alapszám:
3984
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,937
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
Cikk:
Cone
Szélesség - milliméter:
25,654
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Furat - milliméter:
38,1
Furat - hüvelyk:
1,5
Globális cikkszám GPN:
646565
Pontossági Osztály:
Standard
Szélesség - hüvelyk:
1,01
Alapszám:
2788
Jellemzők
Cikk:
Cone
Szélesség - milliméter:
28,575
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Furat - milliméter:
146,05
Furat - hüvelyk:
5,75
Globális cikkszám GPN:
648479
Pontossági Osztály:
Standard
Szélesség - hüvelyk:
1,125
Alapszám:
36690