cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,512
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
15 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
Materiał Koszyka:
Phenolic
Ilość Łożysk:
4 (1 Quadruplex Set)
Typ Bieżni:
1 Rib Outer Ring
cechy
Komponent:
Cone
Szerokość w Milimetrach:
93,675
Calowe - Metryczne:
Inch
Otwór Metryczny:
139,7
Otwór Calowy:
5,5
Inne Funkcje:
Heavy Duty
Globalny Numer Części GPN:
649341
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
3,688
Numer Podstawowy:
HH234032
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C4-Extra Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
13,386
Inne Funkcje:
One Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Ceramic
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,299
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
15 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
Materiał Koszyka:
Phenolic
Ilość Łożysk:
3 (1 Triplex Set)
Typ Bieżni:
1 Rib Outer Ring
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C4-Extra Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,417
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing