Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
22,25
Külső átmérő - milliméter:
565,15
Furat - milliméter:
447,675
Egyéb jellemzők:
1 Single Cone | 1 Single Cup
Globális cikkszám GPN:
661414
Összeszerelendő alkotórészek:
80176 (1) | 80222 (1)
Alapszám:
80176
Pontossági Osztály:
Standard
M270749DW-902H1 REPAIR
Leírás
TIMKEN M270749DW-902H1 REPAIR
Anyagszám M270749DW-902H1 REPAIR
BDI anyagszám 21941804
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
25
Külső átmérő - milliméter:
635
Furat - milliméter:
447,675
Furat - hüvelyk:
17,625
Pontossági Osztály:
Standard
Alapszám:
M270749DW
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
22,5
Külső átmérő - milliméter:
571,5
Furat - milliméter:
431,8
Egyéb jellemzők:
1 Double Cone | 2 Single Cup | Light Medium Duty | Pilots and Slots Each End | Holes in Large Rib
Globális cikkszám GPN:
656495
Összeszerelendő alkotórészek:
LM869449ADW (1) | LM869410 (2) | LM869410EA (1)
Alapszám:
LM869449
Pontossági Osztály:
Standard
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
25,591
Egyéb jellemzők:
One Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Tapped Lifting Hole On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
Cikk:
Cone
Szélesség - milliméter:
74,625
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Furat - milliméter:
431,8
Furat - hüvelyk:
17
Egyéb jellemzők:
Light Medium Duty
Pontossági Osztály:
Standard
Szélesség - hüvelyk:
2,938
Alapszám:
LM869448XA