24060EMBW33W25W45A
Popis
TIMKEN 24060EMBW33W25W45A
Katalógové číslo výrobcu 24060EMBW33W25W45A
BDI # 20103263
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
18,11
Ostatné vlastnosti:
One Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
24064EMBW33W45AC4
Popis
TIMKEN 24064EMBW33W45AC4
Katalógové číslo výrobcu 24064EMBW33W45AC4
BDI # 20103270
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C4-Extra Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
18,898
Ostatné vlastnosti:
One Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Komponent:
Double Cone
Šírka – milimetre:
185,75
Palec – metrický:
Inch
Vnútorný priemer – milimetre:
368,3
Vnútorný priemer - palce:
14,5
Ostatné vlastnosti:
Heavy Medium Duty | With Keyway or Slot
Globálne číslo dielu GPN:
649759
Trieda precíznosti:
Standard
Šírka – palce:
7,313
Základné číslo:
HM265049DW
260RU92 OA1175 R3
Popis
TIMKEN 260RU92 OA1175 R3
Katalógové číslo výrobcu 260RU92 OA1175 R3
BDI # 1329141
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
18,898
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | Outer Ring Modified | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globálne číslo dielu GPN:
456352
Počet radov valčekov:
Single Row
22264KEMBW33W45AC3
Popis
TIMKEN 22264KEMBW33W45AC3
Katalógové číslo výrobcu 22264KEMBW33W45AC3
BDI # 20102937
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
22,835
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing