Jellemzők
tömítettség:
Not Applicable
Cikk:
Inner Ring Only
Zárt vég:
Not Applicable
Axiális csapágy:
No
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,677
Rögzítő:
Not Applicable
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring
Globális cikkszám GPN:
372979
Önbeállító:
No
Jellemzők
tömítettség:
Not Applicable
Cikk:
Inner Ring Only
Zárt vég:
Not Applicable
Axiális csapágy:
No
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,283
Rögzítő:
Not Applicable
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring
Globális cikkszám GPN:
372967
Önbeállító:
No
Jellemzők
tömítettség:
Open
Cikk:
Complete with Outer and Inner Ring
Zárt vég:
Not Available
Axiális csapágy:
No
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
9,449
Rögzítő:
Yes
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | High Carbon Chrome Steel Material; ABEC 1 | ISO P0 Precision Class; 726000N Static Load Rating; 249000N Dynamic Load Rating
Önbeállító:
No
Jellemzők
tömítettség:
Open
Cikk:
Complete with Outer and Inner Ring
Zárt vég:
Not Available
Axiális csapágy:
No
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,858
Rögzítő:
Yes
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | High Carbon Chrome Steel Material; ABEC 1 | ISO P0 Precision Class; 602000N Static Load Rating; 218000N Dynamic Load Rating
Önbeállító:
No
Jellemzők
tömítettség:
Open
Cikk:
Complete with Outer and Inner Ring
Zárt vég:
Not Available
Axiális csapágy:
No
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,874
Rögzítő:
Yes
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | High Carbon Chrome Steel Material; ABEC 1 | ISO P0 Precision Class; 474000N Static Load Rating; 173000N Dynamic Load Rating
Önbeállító:
No