PLB5-029SF09-1/4
Opis
BOSTON GEAR PLB5-029SF09-1/4
Nr. katalogowy PLB5-029SF09-1/4
Nr kat. BDI 173844
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
1,817
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
51,308
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,772
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
11,125
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,438
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
PLB Series | Single Flange | Fiberglass Reinforced Lexan | Knurled Aluminum Insert | With Setscrew
Średnica Podziałowa - Milimetry:
46,152
Sposób Montażu:
Finished Bore
PLB5-029SF09-3/8
Opis
BOSTON GEAR PLB5-029SF09-3/8
Nr. katalogowy PLB5-029SF09-3/8
Nr kat. BDI 173846
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
1,817
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
51,308
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,772
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
11,125
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,438
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
PLB Series | Single Flange | Fiberglass Reinforced Lexan | Knurled Aluminum Insert | With Setscrew
Średnica Podziałowa - Milimetry:
46,152
Sposób Montażu:
Finished Bore
cechy
Styl Przekładni:
Change Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
2,417
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
19,05
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,75
Podziałka:
12 DP
Inne Funkcje:
Plain Style | Type A | Without Hub | With 2 Keyways
Globalny Numer Części GPN:
668038
Kąt Nacisku:
14,5
PLB5-029DF09-3/8
Opis
BOSTON GEAR PLB5-029DF09-3/8
Nr. katalogowy PLB5-029DF09-3/8
Nr kat. BDI 173893
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
1,817
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
51,308
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,772
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
11,125
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,438
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
PLB Series | Double Flange | Fiberglass Reinforced Lexan | Knurled Aluminum Insert | With Setscrew
Średnica Podziałowa - Milimetry:
46,152
Sposób Montażu:
Finished Bore
cechy
Styl Przekładni:
Change Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
3,625
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Cast Iron
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
31,75
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,25
Podziałka:
8 DP
Inne Funkcje:
Web Style | Type B | With 2 Keyways
Globalny Numer Części GPN:
668008
Kąt Nacisku:
14,5