Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.
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
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

Ceny umowne

Strona 1 of 63

Następny

porównaj
NU-2216E M P/5 C/2

Porównaj

NU-2216E M P/5 C/2

Opis
CONSOLIDATED BEARING NU-2216E M P/5 C/2

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy NU-2216E M P/5 C/2

Nr kat. BDI 206516

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 5,512
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: Yes

Materiał Koszyka: Bronze
Rozdzielne: Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje: Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Liczba Rzędów Rolek: Single Row
Pierścień Zabezpieczający: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
N-314E M P/5

Porównaj

N-314E M P/5

Opis
CONSOLIDATED BEARING N-314E M P/5

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy N-314E M P/5

Nr kat. BDI 202504

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 5,906
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: Yes

Materiał Koszyka: Bronze
Rozdzielne: Outer Ring - Both Sides
Inne Funkcje: 2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | High Capacity
Liczba Rzędów Rolek: Single Row
Pierścień Zabezpieczający: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
NU-206E M P/5 C/3

Porównaj

NU-206E M P/5 C/3

Opis
CONSOLIDATED BEARING NU-206E M P/5 C/3

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy NU-206E M P/5 C/3

Nr kat. BDI 206077

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 2,441
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: Yes

Materiał Koszyka: Bronze
Rozdzielne: Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje: Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Liczba Rzędów Rolek: Single Row
Pierścień Zabezpieczający: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
NU-311E M P/5 C/3

Porównaj

NU-311E M P/5 C/3

Opis
CONSOLIDATED BEARING NU-311E M P/5 C/3

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy NU-311E M P/5 C/3

Nr kat. BDI 207198

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 4,724
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: Yes

Materiał Koszyka: Bronze
Rozdzielne: Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje: Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Liczba Rzędów Rolek: Single Row
Pierścień Zabezpieczający: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
NJ-206E M P/5

Porównaj

NJ-206E M P/5

Opis
CONSOLIDATED BEARING NJ-206E M P/5

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy NJ-206E M P/5

Nr kat. BDI 203748

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 2,441
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: Yes

Materiał Koszyka: Bronze
Rozdzielne: Inner Ring - One Side
Inne Funkcje: 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Liczba Rzędów Rolek: Single Row
Pierścień Zabezpieczający: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość