NJ-2340V C/3
Popis
CONSOLIDATED BEARING NJ-2340V C/3
Katalógové číslo výrobcu NJ-2340V C/3
BDI # 204507
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
16,535
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
Inner Ring - One Side
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globálne číslo dielu GPN:
445573
Počet radov valčekov:
Single Row
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
13,386
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
24140 M C/3
Popis
CONSOLIDATED BEARING 24140 M C/3
Katalógové číslo výrobcu 24140 M C/3
BDI # 214779
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
13,386
Vonkajší priemer – milimetre:
340
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
22340-KM C/4
Popis
CONSOLIDATED BEARING 22340-KM C/4
Katalógové číslo výrobcu 22340-KM C/4
BDI # 213431
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C4-Extra Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
16,535
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
16,535
Vonkajší priemer – milimetre:
420
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing