60BS23H 1-1/4 KW 2SS
Opis
EBC 60BS23H 1-1/4 KW 2SS
Nr. katalogowy 60BS23H 1-1/4 KW 2SS
Nr kat. BDI 21993165
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,75
Rozmiar Łańcucha:
60
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
19,05
Średnica Podziałowa - Cale:
5,508
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
5,907
Inne Funkcje:
With 2 Set Screw
Średnica Podziałowa - Milimetry:
139,9
Sposób Montażu:
Finished Bore
cechy
Obudowa:
2 Metal Shields
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
28
Inne Funkcje:
Radial | Extra Light Duty
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,693
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Obudowa:
2 Seals
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
37
Inne Funkcje:
Radial | Medium Duty
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,299
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Obudowa:
2 Seals
Szerokość Obudowy - Milimetry:
55
Matriał - Kulka:
Steel
Materiał - Okładzina:
Not Applicable
Materiał - Element Zewnętrzny:
Steel
Komponent:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,906
Inne Funkcje:
2 Piece
Samonastawne:
Yes
cechy
Obudowa:
2 Metal Shields
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
28
Inne Funkcje:
Deep Groove
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,906
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No