L100 1/2 1/8X1/16 KW
Opis
EBC L100 1/2 1/8X1/16 KW
Nr. katalogowy L100 1/2 1/8X1/16 KW
Nr kat. BDI 25181311
cechy
Kształt Otworu:
Finished Bore
Komponent:
Hub
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Iron
Średnica Zewn. Cale:
2,54
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
34,925
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | 3 Jaws | No Metal to Metal Contact
Sposób Montażu:
Set Screw
Średnica Piasty - Milimetry:
64,516
Typ Sprzęgła:
Jaw Coupling
L100 5/8 3/16X3/32 KW
Opis
EBC L100 5/8 3/16X3/32 KW
Nr. katalogowy L100 5/8 3/16X3/32 KW
Nr kat. BDI 25181318
cechy
Kształt Otworu:
Finished Bore
Komponent:
Hub
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Iron
Średnica Zewn. Cale:
2,54
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
34,925
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | 3 Jaws | No Metal to Metal Contact
Sposób Montażu:
Set Screw
Średnica Piasty - Milimetry:
64,516
Typ Sprzęgła:
Jaw Coupling
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
38,1
Nominalna Średnica Sworznia - Cale:
4,6
Konfiguracja Obudowy:
1 Piece Solid
Inne Funkcje:
Single Row | Normal Duty
Typ Obudowy:
2 Bolt Flange Block
Materiał Obudowy:
Cast Iron
Sposób Montażu:
Set Screw
Nominalna Średnica Sworznia - Milimetry:
117
Ilość Otworów Montażowych:
2
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
77,8
Nominalna Średnica Sworznia - Cale:
8,9
Konfiguracja Obudowy:
1 Piece Solid
Inne Funkcje:
Single Row | Normal Duty
Typ Obudowy:
4 Bolt Square Flange Block
Materiał Obudowy:
Cast Iron
Sposób Montażu:
Set Screw
Nominalna Średnica Sworznia - Milimetry:
225
Ilość Otworów Montażowych:
4
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
49,2
Nominalna Średnica Sworznia - Cale:
5,8
Konfiguracja Obudowy:
1 Piece Solid
Inne Funkcje:
Single Row | Normal Duty
Globalny Numer Części GPN:
547055
Typ Obudowy:
4 Bolt Square Flange Block
Materiał Obudowy:
Cast Iron
Sposób Montażu:
Set Screw
Nominalna Średnica Sworznia - Milimetry:
148