6201HT200ZZ
Leírás
6201 HT200-ZZ ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám 6201.HT200.ZZ
BDI anyagszám 1413430
Jellemzők
tömítettség:
2 Metal Shields
Külső futópálya szélesség - milliméter:
10
Egyéb jellemzők:
Deep Groove | Specific Thermal Treatment | Max 200 Deg C | Solid Lubricant PTFE and PFPE Oil
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,26
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C4-Extra Loose
speciális szerkezeti tulajdonságok:
No
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
tömítettség:
Open
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,85
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
Yes
párosítható:
No
hatásszög:
30 Degree
Globális cikkszám GPN:
256833
Kosáranyag:
Steel
Rögzítőgyűrű:
No
Csapágyak száma:
1 (Single)
Jellemzők
tömítettség:
Open
Külső futópálya szélesség - milliméter:
15
Egyéb jellemzők:
Deep Groove
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,283
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C3-Loose
speciális szerkezeti tulajdonságok:
No
Rögzítőgyűrű:
No
AB12888S05
Leírás
AB 12888 S05 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám AB12888S05
BDI anyagszám 1413457
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Külső futópálya szélesség - milliméter:
17,5
Egyéb jellemzők:
Passenger Car Gearbox Bearing | With Snap Ring Groove
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,441
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
speciális szerkezeti tulajdonságok:
No
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
Belső futópálya profil:
Narrow Inner Ring
Rögzítőgyűrű:
No
Gördülő elem:
Ball Bearing
Külső futópálya szélesség - milliméter:
15
Egyéb jellemzők:
Single Row | Light Duty | Steel Cage | Snap Ring Groove
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,047
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
27
Külső futópálya profil:
Cylindrical
Rögzítési mód:
Set Screw