Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,299
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Brass
Elkülöníthető:
Inner Ring - One Side
Egyéb jellemzők:
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
tömítettség:
Open
Külső futópálya szélesség - milliméter:
40
Egyéb jellemzők:
Deep Groove | Operating Temp Up To 392 Deg F
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
9,055
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C4-Extra Loose
speciális szerkezeti tulajdonságok:
No
Rögzítőgyűrű:
No
NU328-E-M1-C4
Leírás
NU328-E-M1-C4 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám NU328E.M1.C4
BDI anyagszám 1411387
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
11,811
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Brass
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Medium Series
Globális cikkszám GPN:
449173
A görgősorok száma:
Single Row
NU324-E-XL-TVP2-C3
Leírás
NU324-E-TVP2-C3 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám NU324-E-TVP2-C3
BDI anyagszám 1411384
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
10,236
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Polymer
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Medium Series | X Life Bearing
Globális cikkszám GPN:
449165
A görgősorok száma:
Single Row
L 314485 LZL
Leírás
L 314485 LZL ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám L 314485 LZL
BDI anyagszám 1472295
Jellemzők
Profil:
Inner Ring Only
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
14,882
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Not Applicable
Kosáranyag:
Not Applicable
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring
A görgősorok száma:
Quadruple Row
Rögzítőgyűrű:
No