cechy
Typ Dzielony czy Jednolity:
One Piece Solid
Otwór Gwintowany:
No
Komponent:
Shaft Collar
Szerokość w Milimetrach:
19,05
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
2,25
Średnica Zewn. Milimetry:
57,15
Otwór Metryczny:
36,525
Szerokość w Calach:
0,75
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
42,9
Nominalna Średnica Sworznia - Cale:
5,1
Konfiguracja Obudowy:
1 Piece Solid
Inne Funkcje:
Single Row | Normal Duty
Globalny Numer Części GPN:
547031
Typ Obudowy:
2 Bolt Flange Block
Materiał Obudowy:
Cast Iron
Sposób Montażu:
Set Screw
Nominalna Średnica Sworznia - Milimetry:
130
L110 1-7/16 3/8X3/16 KW
Opis
EBC L110 1-7/16 3/8X3/16 KW
Nr. katalogowy L110 1-7/16 3/8X3/16 KW
Nr kat. BDI 25181328
cechy
Kształt Otworu:
Finished Bore
Komponent:
Hub
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Iron
Średnica Zewn. Cale:
3,33
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
42,672
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | 3 Jaws | No Metal to Metal Contact
Sposób Montażu:
Set Screw
Średnica Piasty - Milimetry:
84,582
Typ Sprzęgła:
Jaw Coupling
cechy
Obudowa:
2 Metal Shields
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
17
Inne Funkcje:
Radial | Light Duty | Bulk
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,835
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Obudowa:
1 Metal Shield
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
21
Inne Funkcje:
Deep Groove | Smartlube Solid Lubricant
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,15
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No