241/560CAMK30E4C3
Popis
NSK 241/560CAMK30E4C3
Katalógové číslo výrobcu 241/560CAMK30E4C3
BDI # 20400590
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
36,22
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
232/530CAG3MKC3W5-TL
Popis
NSK 232/530CAG3MKC3W5-TL
Katalógové číslo výrobcu 232/530CAG3MKC3W5-TL
BDI # 25264662
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
38,583
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
232/530CAMKC3W507
Popis
NSK 232/530CAMKC3W507
Katalógové číslo výrobcu 232/530CAMKC3W507
BDI # 21736320
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
38,583
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
241/600CAMK30E4C3
Popis
NSK 241/600CAMK30E4C3
Katalógové číslo výrobcu 241/600CAMK30E4C3
BDI # 20400592
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
38,583
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
232/530CAMKP55W507
Popis
NSK 232/530CAMKP55W507
Katalógové číslo výrobcu 232/530CAMKP55W507
BDI # 21736323
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
38,583
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing