Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.
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
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

Szerződéses árazást JELEZ

Az NSK Lineártechnika üzletág kiemelt képviseleteként a normál és miniatűr profil síneket, kocsikat és tartozékaikat raktárról kínáljuk.
Sín méretre vágás, szerelés a budapesti telephelyünkön.
 

1 / 56 oldal

Következő

Összehasonlítás
23984CAMC3P55W509

ÖSSZEHASONLÍTÁS

23984CAMC3P55W509

Leírás
NSK 23984CAMC3P55W509

NSK

Anyagszám 23984CAMC3P55W509

BDI anyagszám 21736627

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Straight
Kosáranyag: Brass
Belső hézag: C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 22,047
Egyéb jellemzők: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring and Inner Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Shaft Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
23284CAMKE4

ÖSSZEHASONLÍTÁS

23284CAMKE4

Leírás
NSK 23284CAMKE4

NSK

Anyagszám 23284CAMKE4

BDI anyagszám 1185035

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Tapered
Kosáranyag: Brass
Belső hézag: C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 29,921
Egyéb jellemzők: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Adapter Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
23188CAMP55W507

ÖSSZEHASONLÍTÁS

23188CAMP55W507

Leírás
NSK 23188CAMP55W507

NSK

Anyagszám 23188CAMP55W507

BDI anyagszám 21736264

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Straight
Kosáranyag: Brass
Belső hézag: C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 28,346
Egyéb jellemzők: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Shaft Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
24092CAME4

ÖSSZEHASONLÍTÁS

24092CAME4

Leírás
NSK 24092CAME4

NSK

Anyagszám 24092CAME4

BDI anyagszám 1185192

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Straight
Kosáranyag: Brass
Belső hézag: C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 26,772
Egyéb jellemzők: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Shaft Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
23288CAME4

ÖSSZEHASONLÍTÁS

23288CAME4

Leírás
NSK 23288CAME4

NSK

Anyagszám 23288CAME4

BDI anyagszám 1185036

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Straight
Kosáranyag: Brass
Belső hézag: C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 31,102
Egyéb jellemzők: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Shaft Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.