cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,118
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Polymer
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Light Series | X Life Bearing
Globalny Numer Części GPN:
448743
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
cechy
Obudowa:
Open
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
41
Inne Funkcje:
Deep Groove
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,087
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Globalny Numer Części GPN:
3087
Materiał Koszyka:
Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,512
Inne Funkcje:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,087
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,528
Średnica Zewn. Milimetry:
115
Otwór Metryczny:
75
Otwór Calowy:
2,953
Inne Funkcje:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
Klasa Dokładności:
Standard
Numer Podstawowy:
33015