Vlastnosti
Kryt:
Open
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
24
Ostatné vlastnosti:
Deep Groove
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,512
Maximálna kapacita/výplň:
No
Globálne číslo dielu GPN:
3670
Materiál klietky:
Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti:
No
Poistný krúžok:
No
B71918-C-T-P4S-UL
Popis
FAG B71918-C-T-P4S-UL
Katalógové číslo výrobcu B71918-C-T-P4S-UL
BDI # 1180019
Vlastnosti
Kryt:
Open
Materiál – guľôčky:
Steel
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,921
Obrábanie:
Yes
Styčný uhol:
15 Degree
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Angular Contact | Spindle Bearing
Materiál klietky:
Phenolic
Počet ložísk:
1 (Single)
Štýl krúžkov:
1 Rib Outer Ring
NU218-E-XL-M1-R124-173-J22E
Popis
FAG NU218-E-XL-M1-R124-173-J22E
Katalógové číslo výrobcu NU218-E-XL-M1-R124-173-J22E
BDI # 24860432
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,299
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Light Series | X Life Bearing
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
QJ318-N2-MPA-T42A
Popis
FAG QJ318-N2-MPA-T42A
Katalógové číslo výrobcu QJ318-N2-MPA-T42A
BDI # 1165970
Vlastnosti
Kryt:
Open
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,48
Maximálna kapacita/výplň:
No
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
35 Degree | 4 Point
Ostatné vlastnosti:
Split Inner Race | With Two Slots
Materiál klietky:
Brass
Poistný krúžok:
No
Počet ložísk:
1 (Single)
Vlastnosti
Kryt:
1 Metal Shield
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
30
Ostatné vlastnosti:
Deep Groove
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,299
Maximálna kapacita/výplň:
No
Globálne číslo dielu GPN:
260261
Materiál klietky:
Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti:
No
Poistný krúžok:
No