cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
35
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Double Reduction | Hardened and Ground AGMA Class 11 Gear | Clamp Collar
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
15,06
Szerokość Całkowita - Cale:
10,35
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
35
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,63
Inne Funkcje:
Without Bushing | Standard Bore 1-7/16 | Standard and Maximum Bore Requires No Bushing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,9