cechy
Styl Przekładni:
Bevel Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
2
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
8,89
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,35
Podziałka:
14 DP
Inne Funkcje:
Unhardened Overall | 2:1 Ratio | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 1/2
Kąt Nacisku:
20 Degree
Średnica Podziałowa - Milimetry:
50,8
YSBS14F16LH-20X1/2
Opis
BROWNING YSBS14F16LH-20X1/2
Nr. katalogowy YSBS14F16LH-20X1/2
Nr kat. BDI 321125
cechy
Styl Przekładni:
Spiral Bevel Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
1,143
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
9,652
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,38
Podziałka:
14 DP
Inne Funkcje:
Hardened Overall | Bevel Pinion | 2:1 Ratio | With Keyway and Set Screw
Kąt Nacisku:
20 Degree
Średnica Podziałowa - Milimetry:
29,032
YSBS14F32RH-20X7/8
Opis
BROWNING YSBS14F32RH-20X7/8
Nr. katalogowy YSBS14F32RH-20X7/8
Nr kat. BDI 321126
cechy
Styl Przekładni:
Spiral Bevel Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
2,285
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
9,652
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,38
Podziałka:
14 DP
Inne Funkcje:
Hardened Overall | 2:1 Ratio | With Keyway and Set Screw
Kąt Nacisku:
20 Degree
Średnica Podziałowa - Milimetry:
58,039