61856 M P/5
Popis
CONSOLIDATED BEARING 61856 M P/5
Katalógové číslo výrobcu 61856 M P/5
BDI # 218728
Vlastnosti
Kryt:
Open
Materiál – guľôčky:
Steel
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
13,78
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
0 Degree
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Deep Groove
Materiál klietky:
Bronze
Počet ložísk:
1 (Single)
Štýl krúžkov:
Not Applicable
XLS-7 3/4 AC P/6
Popis
CONSOLIDATED BEARING XLS-7 3/4 AC P/6
Katalógové číslo výrobcu XLS-7 3/4 AC P/6
BDI # 210899
Vlastnosti
Kryt:
Open
Materiál – guľôčky:
Steel
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
10,5
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
15 Degree
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Angular Contact
Materiál klietky:
Polyamide
Počet ložísk:
1 (Single)
Štýl krúžkov:
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
RXLS-7 1/2 C/3
Popis
CONSOLIDATED BEARING RXLS-7 1/2 C/3
Katalógové číslo výrobcu RXLS-7 1/2 C/3
BDI # 209095
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
10
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Steel
Oddeľovacie:
Outer Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
Globálne číslo dielu GPN:
565379
Počet radov valčekov:
Single Row
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
10
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Steel
Oddeľovacie:
Outer Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
Globálne číslo dielu GPN:
447879
Počet radov valčekov:
Single Row
71938 TG P/4
Popis
CONSOLIDATED BEARING 71938 TG P/4
Katalógové číslo výrobcu 71938 TG P/4
BDI # 221518
Vlastnosti
Kryt:
Open
Materiál – guľôčky:
Steel
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
10,236
Obrábanie:
Yes
Styčný uhol:
15 Degree
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Angular Contact
Materiál klietky:
Phenolic
Počet ložísk:
1 (Single)
Štýl krúžkov:
1 Rib Outer Ring