cechy
Wysokość - Milimetry:
45
Otwór 1 - Cale:
9,449
Otwór 2 - Milimetry:
243
Wysokość - Cale:
1,772
Otwór 2 - Cale:
9,567
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,811
Inne Funkcje:
Single Row
Materiał Koszyka:
Brass
6038 M P/6 C/3
Opis
CONSOLIDATED BEARING 6038 M P/6 C/3
Nr. katalogowy 6038 M P/6 C/3
Nr kat. BDI 218429
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,417
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
0 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Deep Groove | C3 Clearance
Materiał Koszyka:
Bronze
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
Not Applicable
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,417
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
0 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Deep Groove
Materiał Koszyka:
Bronze
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
Not Applicable
6232 M P/6 C/3
Opis
CONSOLIDATED BEARING 6232 M P/6 C/3
Nr. katalogowy 6232 M P/6 C/3
Nr kat. BDI 220151
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,417
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
0 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Deep Groove | C3 Clearance
Materiał Koszyka:
Bronze
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
Not Applicable
16038 P/6 C/3
Opis
CONSOLIDATED BEARING 16038 P/6 C/3
Nr. katalogowy 16038 P/6 C/3
Nr kat. BDI 211689
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,417
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
0 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Deep Groove | C3 Clearance
Materiał Koszyka:
Steel
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
Not Applicable